ベアリング ntn t206のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
73件の「ベアリング ntn t206」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング T206」、「ベアリングユニット fyh t206」、「UCT206」などの商品も取り扱っております。
テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング1位
1個
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工ランキング2位
●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング3位
軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)ランキング4位
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(161種類の商品があります)

UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)ランキング5位
テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
1個
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

フレーム内でベアリングユニットが自由に移動できるようになっているため、別途にテークアップ機構を設ける必要がありません。
用途主としてベルトやチェーンの調整など軸芯の移動を必要とする個所に。仕様止めねじ式形状ストレッチャーユニット全長(mm)317使用温度範囲-15~100℃全高(mm)199取付ねじM10
1個
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
19,980税込21,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

1個
15,541税込17,095
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1個
4,498税込4,948
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
949税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形・軽量なユニットです。 機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。
形状テークアップ形取付ボルトの呼びM8ユニット質量(kg)0.91(参考)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,598税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに
1個
9,998税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,598税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形軽量なユニットです。機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。
形状鋼板製フレーム付テークアップ形タイプ(軸受箱)鋼板製、(軸受)標準品形式SBPTH
1個
5,598税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)